SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUPLA3G 7035 KIT RIF. THALASSA P320 NO TETTO - NSYSUPLA3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, oben
Breite - 18 mm
Höhe - 74 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3606480777318
Artikelnummer
SNRNSYSUPLA3G
Herstellernummer
NSYSUPLA3G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Breite:
18 mm
Höhe:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
320 mm
RAL-Nummer:
7035
Cornice di affiancamento armadi PanelSeT PLA Il telaio è in poliestere La larghezza è di 50 mm L'altezza è 120 mm La profondità nominale è 320 mm Adatto per armadio di profondità 320 mm Il telaio di affiancamento è di colore grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 2 telai di rifinitura Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


