SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR9070 2 TRAVERSE 90X700 - NSYSUCR9070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 700 mm
Höhe - 90 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133683
Artikelnummer
SNRNSYSUCR9070
Herstellernummer
NSYSUCR9070
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
700 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


