Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR9050 2 TRAVERSE 90X500 - NSYSUCR9050

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR9050 2 TRAVERSE 90X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485133669

Artikelnummer

SNRNSYSUCR9050

Herstellernummer

NSYSUCR9050

Hersteller

SNR

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

27 mm

Max. Belastbarkeit:

120 kg

Farbe:

sonstige

Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 90 mm e una lunghezza nominale di 90 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti Il carico massimo è 120 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie