SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR9030 2 TRAVERSE 90X300 - NSYSUCR9030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133645
Artikelnummer
SNRNSYSUCR9030
Herstellernummer
NSYSUCR9030
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
130 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


