SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR90220 2 TRAVERSE 90X2200 - NSYSUCR90220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Breite - 2200 mm
Höhe - 90 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133638
Artikelnummer
SNRNSYSUCR90220
Herstellernummer
NSYSUCR90220
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Breite:
2200 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


