SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR90200 2 TRAVERSE 90X2000 - NSYSUCR90200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 2000 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133621
Artikelnummer
SNRNSYSUCR90200
Herstellernummer
NSYSUCR90200
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


