Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR90180 2 TRAVERSE 90X1800 - NSYSUCR90180

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR90180 2 TRAVERSE 90X1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm

  • Breite - 1800 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Tiefe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606485133607

Artikelnummer

SNRNSYSUCR90180

Herstellernummer

NSYSUCR90180

Hersteller

SNR

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1800 mm

Breite:

1800 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

27 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 90 mm e una lunghezza nominale di 90 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti