SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR90140 2 TRAVERSE 90X1400 - NSYSUCR90140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1400 mm
Breite - 1400 mm
Höhe - 90 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133577
Artikelnummer
SNRNSYSUCR90140
Herstellernummer
NSYSUCR90140
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Breite:
1400 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


