SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR6540 2 TRAVERSE 65X400 - NSYSUCR6540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133508
Artikelnummer
SNRNSYSUCR6540
Herstellernummer
NSYSUCR6540
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


