SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR65200 2 TRAVERSE 65X2000 - NSYSUCR65200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 2000 mm
Höhe - 65 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133485
Artikelnummer
SNRNSYSUCR65200
Herstellernummer
NSYSUCR65200
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


