SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR65160 2 TRAVERSE 65X1600 - NSYSUCR65160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1600 mm
Breite - 1600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133461
Artikelnummer
SNRNSYSUCR65160
Herstellernummer
NSYSUCR65160
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1600 mm
Breite:
1600 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


