SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR65120 2 TRAVERSE 65X1200 - NSYSUCR65120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Breite - 1200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133447
Artikelnummer
SNRNSYSUCR65120
Herstellernummer
NSYSUCR65120
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


