SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR65100 2 TRAVERSE 65X1000 - NSYSUCR65100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 1000 mm
Höhe - 65 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133430
Artikelnummer
SNRNSYSUCR65100
Herstellernummer
NSYSUCR65100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
1000 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


