Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR4090 2 TRAVERSE 40X 900 - NSYSUCR4090

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR4090 2 TRAVERSE 40X 900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 27 mm

  • Max. Belastbarkeit - 40 kg

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

PanelSeT SM

EAN

3606485133423

Artikelnummer

SNRNSYSUCR4090

Herstellernummer

NSYSUCR4090

Hersteller

SNR

Ausführung:

Montageschiene

Breite:

900 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

27 mm

Max. Belastbarkeit:

40 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti Il carico massimo è 40 kg