SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR4080 2 TRAVERSE 40X800 - NSYSUCR4080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133416
Artikelnummer
SNRNSYSUCR4080
Herstellernummer
NSYSUCR4080
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
40 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


