SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR4070 2 TRAVERSE 40X 700 - NSYSUCR4070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Breite - 700 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133409
Artikelnummer
SNRNSYSUCR4070
Herstellernummer
NSYSUCR4070
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


