SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR4040 2 TRAVERSE 40X400 - NSYSUCR4040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
3606485133379
Artikelnummer
SNRNSYSUCR4040
Herstellernummer
NSYSUCR4040
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


