SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR40220 2 TRAVERSE 40X 2200 - NSYSUCR40220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Breite - 2200 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
29 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133355
Artikelnummer
SNRNSYSUCR40220
Herstellernummer
NSYSUCR40220
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Breite:
2200 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


