Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR250WM 2 TRAVERSE PER CASSETTE PROF.250 - NSYSUCR250WM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR250WM 2 TRAVERSE PER CASSETTE PROF.250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Max. Belastbarkeit - 6 kg

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480883163

Artikelnummer

SNRNSYSUCR250WM

Herstellernummer

NSYSUCR250WM

Hersteller

SNR

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Höhe:

250 mm

Max. Belastbarkeit:

6 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

Guida di montaggio in acciaio zincato per l'uso con armadi PanelSeT S3D e armadi PanelSeT CRN compatti da 250 mm di profondità Possibilità di fissaggio ai lati del contenitore e nella parte superiore e inferiore del contenitore L'altezza nominale è 250 mm Il kit è costituito da 1 guida e 1 sacca di fissaggio Il carico massimo è 6 kg Peso netto: 0,39 kg