SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSUCR200WM 2 TRAVERSE PER CASSETTE PROF.200 - NSYSUCR200WM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Höhe - 200 mm
Max. Belastbarkeit - 6 kg
Packung
1 ST
EAN
3606480883156
Artikelnummer
SNRNSYSUCR200WM
Herstellernummer
NSYSUCR200WM
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Höhe:
200 mm
Max. Belastbarkeit:
6 kg
Farbe:
Edelstahl
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


