Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTBR5 4 GUIDE P500 - NSYSTBR5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTBR5 4 GUIDE P500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tiefenstrebe

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480146749

Artikelnummer

SNRNSYSTBR5

Herstellernummer

NSYSTBR5

Hersteller

SNR

Ausführung:

Tiefenstrebe

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

sonstige

Guida di regolazione superiore/inferiore PanelSeT SM. La profondità è di 500 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio sulla parte inferiore e superiore centrale dell'armadio. La destinazione è 2 piastre di montaggio in armadi a 2 porte e 2 montanti verticali in armadi a 2 porte. Finitura superficiale in acciaio zincato. 2 guide, elementi di fissaggio inclusi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie