Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTBR4 4 GUIDE P400 - NSYSTBR4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTBR4 4 GUIDE P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480146732

Artikelnummer

SNRNSYSTBR4

Herstellernummer

NSYSTBR4

Hersteller

SNR

Ausführung:

Montageschiene

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

334 mm

Farbe:

sonstige

Guida di regolazione superiore/inferiore PanelSeT SM. La profondità è di 400 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio sulla parte inferiore e superiore centrale dell'armadio. La destinazione è 2 piastre di montaggio in armadi a 2 porte e 2 montanti verticali in armadi a 2 porte. Finitura superficiale in acciaio zincato. 2 guide, elementi di fissaggio inclusi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie