Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTBR3 4 GUIDE P300 - NSYSTBR3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTBR3 4 GUIDE P300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tiefenstrebe

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606480146725

Artikelnummer

SNRNSYSTBR3

Herstellernummer

NSYSTBR3

Hersteller

SNR

Ausführung:

Tiefenstrebe

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Guida di regolazione superiore/inferiore PanelSeT SM. La profondità è di 300 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio sulla parte inferiore e superiore centrale dell'armadio. La destinazione è 2 piastre di montaggio in armadi a 2 porte e 2 montanti verticali in armadi a 2 porte. Finitura superficiale in acciaio zincato. 2 guide, elementi di fissaggio inclusi.