SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR9050 CONF. 2 TRAVERSE.90X500 - NSYSQCR9050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 90 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132778
Artikelnummer
SNRNSYSQCR9050
Herstellernummer
NSYSQCR9050
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
120 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


