SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR90120 CONF. 2 TRAVERSE.90X1200 - NSYSQCR90120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 1200 mm
Höhe - 90 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132754
Artikelnummer
SNRNSYSQCR90120
Herstellernummer
NSYSQCR90120
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
1200 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
70 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


