SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR90100 CONF. 2 TRAVERSE 90X1000 - NSYSQCR90100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3606485132747
Artikelnummer
SNRNSYSQCR90100
Herstellernummer
NSYSQCR90100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
70 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 90 mm e una lunghezza nominale di 90 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possonoessere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio.




