SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR6550 CONF. 2 TRAVERSE.65X500 - NSYSQCR6550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132716
Artikelnummer
SNRNSYSQCR6550
Herstellernummer
NSYSQCR6550
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
90 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


