Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR6540 CONF. 2 TRAVERSE.65X400 - NSYSQCR6540

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR6540 CONF. 2 TRAVERSE.65X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485132709

Artikelnummer

SNRNSYSQCR6540

Herstellernummer

NSYSQCR6540

Hersteller

SNR

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

27 mm

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Farbe:

sonstige

Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 65 mm e una lunghezza nominale di 65 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possonoessere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 traverse Il carico massimo è 100 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie