SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR4080 CONF. 2 TRAVERSE.40X800 - NSYSQCR4080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132679
Artikelnummer
SNRNSYSQCR4080
Herstellernummer
NSYSQCR4080
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
40 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


