SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR4050 CONF. 2 TRAVERSE.40X500 - NSYSQCR4050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132655
Artikelnummer
SNRNSYSQCR4050
Herstellernummer
NSYSQCR4050
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


