SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR12080 CONF. 2 TRAVERSE.120X800 - NSYSQCR12080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 120 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3606480372070
Artikelnummer
SNRNSYSQCR12080
Herstellernummer
NSYSQCR12080
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
20 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige




