Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSQCR12060 CONF. 2 TRAVERSE.120X600 - NSYSQCR12060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480372063

Artikelnummer

SNRNSYSQCR12060

Herstellernummer

NSYSQCR12060

Hersteller

SNR

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

20 mm

Max. Belastbarkeit:

110 kg

Farbe:

sonstige

Questo set di due traverse a fissaggio rapido è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF, Spacial SM e Spacial SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 120 mm e una lunghezza nominale di 120 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie