SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX6100 PAN LAT ZOCCOLO INOX P600XH100 304L - NSYSPSX6100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
3606480626067
Artikelnummer
SNRNSYSPSX6100
Herstellernummer
NSYSPSX6100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


