SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX5200 PAN LAT ZOCCOLO INOX P500XH200 304L - NSYSPSX5200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
3606480626272
Artikelnummer
SNRNSYSPSX5200
Herstellernummer
NSYSPSX5200
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


