SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX4100SF PAN LAT ZOCCOLO INOX P400XH100 304L - NSYSPSX4100SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Breite - 0 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480626081
Artikelnummer
SNRNSYSPSX4100SF
Herstellernummer
NSYSPSX4100SF
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Breite:
0 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


