SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS4100 2 LATERALI ZOCCOLO 400X100 - NSYSPS4100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7030
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485126616
Artikelnummer
SNRNSYSPS4100
Herstellernummer
NSYSPS4100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


