Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS3100SD 2 LATERALI ZOCCOLO 300X100SD - NSYSPS3100SD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS3100SD 2 LATERALI ZOCCOLO 300X100SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7030

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480287091

Artikelnummer

SNRNSYSPS3100SD

Herstellernummer

NSYSPS3100SD

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Höhe:

100 mm

Tiefe:

300 mm

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con i contenitori PanelSeT SD, PanelSeT S3D e PanelSeT CRN Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 300 mm L'altezza è di 100 mm La profonditàè di 300 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica è IK10 (resistenza agli impatti meccanici esterni)

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie