Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS3100 2 LATERALI ZOCCOLO 300X100 - NSYSPS3100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS3100 2 LATERALI ZOCCOLO 300X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Spacial SM

EAN

3606480146435

Artikelnummer

SNRNSYSPS3100

Herstellernummer

NSYSPS3100

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Höhe:

100 mm

Tiefe:

300 mm

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SM Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 300 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio,4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10