SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS12200 4 LATERALI ZOCCOLO 1200X200 - NSYSPS12200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 1200 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480067914
Artikelnummer
SNRNSYSPS12200
Herstellernummer
NSYSPS12200
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


