Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS12100 2 LATERALI ZOCCOLO 1200X100 - NSYSPS12100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS12100 2 LATERALI ZOCCOLO 1200X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480067907

Artikelnummer

SNRNSYSPS12100

Herstellernummer

NSYSPS12100

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1200 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Höhe:

100 mm

Tiefe:

1200 mm

Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, Spacial e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 1200 mm e un'altezza di 100 mm. Il set contiene 4 coperturedegli angoli, 2 laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosioneè assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10