Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS10200 4 LATERALI ZOCCOLO 1000X200 - NSYSPS10200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPS10200 4 LATERALI ZOCCOLO 1000X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480067891

Artikelnummer

SNRNSYSPS10200

Herstellernummer

NSYSPS10200

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Breite:

208 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

1000 mm

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SF Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni elettroniche La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 4 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie