Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPMP6060 PIASTRA PARZIALE 597X505 - NSYSPMP6060

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPMP6060 PIASTRA PARZIALE 597X505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485132501

Artikelnummer

SNRNSYSPMP6060

Herstellernummer

NSYSPMP6060

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio parziale per PanelSeT SFN e PanelSeT SM e SFX. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 597 e 500 mm. Questa piastra è dotata di una flangia di rinforzo sui quattro lati. Il carico massimo ammissibile sulla piastra è250 kg/m2. Sono realizzati in acciaio zincato. Il set comprende 1 piastra ed elementi di fissaggio. Set di 1 elementi di fissaggio inclusi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie