SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPMP4060 PIASTRA PARZIALE 397X505 - NSYSPMP4060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132464
Artikelnummer
SNRNSYSPMP4060
Herstellernummer
NSYSPMP4060
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio parziale per PanelSeT SFN e PanelSeT SM e SFX. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 397 e 500 mm. Questa piastra è dotata di una flangia di rinforzo sui quattro lati. Il carico massimo ammissibile sulla piastra è250 kg/m2. Sono realizzati in acciaio zincato. Il set comprende 1 piastra ed elementi di fissaggio.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


