SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPMP25100 PIASTRA PARZIALE 247X1000 - NSYSPMP25100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485132396
Artikelnummer
SNRNSYSPMP25100
Herstellernummer
NSYSPMP25100
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio parziale per PanelSeT SFN e PanelSeT SM e SFX. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 247 e 900 mm. Questa piastra è dotata di una flangia di rinforzo sui quattro lati. Il carico massimo ammissibile sulla piastra è250 kg/m2. Sono realizzati in acciaio zincato. Il set comprende 1 piastra ed elementi di fissaggio. Set di 1 elementi di fissaggio inclusi.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


