SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLK KIT LIVELLAMENTO ZOCCOLO SF/SM - NSYSPLK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - sonstige
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 12
Senkkopf - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480396298
Artikelnummer
SNRNSYSPLK
Herstellernummer
NSYSPLK
Hersteller
SNR
Kopfform:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
nein
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Gewindesteigung:
1.75 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


