SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLA150 2 MONTANTI H1500 - NSYSPLA150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 320 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
66 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480194573
Artikelnummer
SNRNSYSPLA150
Herstellernummer
NSYSPLA150
Hersteller
SNR
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
1324 mm
Tiefe:
70 mm
Max. Belastbarkeit:
78 kg
Farbe:
grau
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


