Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLA125 2 MONTANTI H1250 - NSYSPLA125

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLA125 2 MONTANTI H1250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1250 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 1074 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

66 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480194566

Artikelnummer

SNRNSYSPLA125

Herstellernummer

NSYSPLA125

Hersteller

SNR

Ausführung:

482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1250 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

1074 mm

Tiefe:

70 mm

Max. Belastbarkeit:

63 kg

Farbe:

grau

Montante in acciaio zincato per cassette PanelSeT PLA L'altezza nominale è 1250 mm e l'altezza reale è 1080 mm La profondità è di 70 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 50 mm con dadi a gabbia Fissaggio mediante elemento di fissaggio sui lati della posizione del contenitore Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm Il prodotto è costituito da elementi di fissaggio, 1 montante destro e 1 montante sinistro Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie