Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX8200 ZOCCOLO INOX L800XH200 304L - NSYSPFX8200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX8200 ZOCCOLO INOX L800XH200 304L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480626210

Artikelnummer

SNRNSYSPFX8200

Herstellernummer

NSYSPFX8200

Hersteller

SNR

Fronte zoccolo per applicazioni gravose all'esterno da utilizzare con pannelliSeT SF, PanelSeT SFX, PanelSeT SDX, PanelSeT CRNG, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT SFHD, PanelSeT S3HD, PanelSeT S3X e PanelSeT SMX La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza reale è 815 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 9 kg Grado di protezione ingresso IP55 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un usominimo di sostanze pericolose