SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX8100 ZOCCOLO INOX L800XH100 304L - NSYSPFX8100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Breite - 815 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 815 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480625992
Artikelnummer
SNRNSYSPFX8100
Herstellernummer
NSYSPFX8100
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Breite:
815 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
815 mm
Farbe:
Edelstahl
Max. Belastbarkeit:
900 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


