Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX12200 ZOCCOLO INOX L1200XH200 304L - NSYSPFX12200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX12200 ZOCCOLO INOX L1200XH200 304L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 1215 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 1215 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480626234

Artikelnummer

SNRNSYSPFX12200

Herstellernummer

NSYSPFX12200

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

1215 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

1215 mm

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastbarkeit:

900 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Fronte zoccolo per applicazioni gravose all'esterno da utilizzare con pannelliSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT SFHD, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX, PanelSeT SDX e PanelSeT CRNG La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 1200 mm e la larghezza reale è 1215 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 13,908 kg Grado di protezione ingresso IP55 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie